| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252946 Herst.-Nr.: 2566323 EAN/GTIN: 4012789070552 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP Aluminium F1 OB Drückergarnitur Innentür-Kurzschild-Garnitur · HOPPE-Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · Drückergarnitur · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Breite: | 42 mm | Länge: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe kurzschild, bad kurzschild, aluminium kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 6,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 6,90* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,21* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|