| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252652 Herst.-Nr.: 2803704 EAN/GTIN: 4012789203233 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Verona M151/302 Messing F71 PZ 72 mm DIN links / rechts HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm · bei Bad 78 mm · Drückergarnitur · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ | Breite: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschilder pz, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,81* | € 32,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,19* | € 34,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,05* | € 36,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,30* | € 36,67* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,48* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|