Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP/AP Aluminium F1 PZ HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252147
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105895
EAN/GTIN:
     4012789385267
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Kurzschildpaar 202KP/AP Aluminium F1 PZ HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Breite:
42 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,68*
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 4,72*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,95*
1 Tag
33
15
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,07*
Lager 7051
33
1
€ 7,99*
ab € 3,93*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105879
ab € 3,22*
Ähnlich
Hoppe
3105941
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.