Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP Aluminium F2 PZ HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252133
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105377
EAN/GTIN:
     4012789385045
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Kurzschildpaar 202KP Aluminium F2 PZ HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Breite:
42 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,70*
4 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,74*
2 Tage
47
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,96*
2 Tage
47
15
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,07*
Lager 7051
47
1
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,86*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,88*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,68*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,67*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,21*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,25*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,27*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,83*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,87*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.