Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 012/572/6 Höhe 40 mm Kunststoff grau SCHNEGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000250315
Hersteller:
     Schnegel
Herst.-Nr.:
     012/572/6
EAN/GTIN:
     4260240671538
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung

Verlängerung 012/572/6 Höhe 40 mm Kunststoff grau SCHNEGEL


passend für Magnettürfeststeller 011/572 ·
Weitere technische Eigenschaften Modell: 012/572/6
Weitere Informationen:
Oberfläche:
grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bodentürpuffer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,07*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,32*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,60*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnegel
012/572/5
ab € 2,09*
Ähnlich
Schnegel
012/573/5
ab € 2,07*
Ähnlich
Schnegel
012/573/6
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.