| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000220024 Herst.-Nr.: 3588604 EAN/GTIN: 4012789610680 |
| |
|
| | |
| Rosettengarnitur Dallas E1643Z/52KV/52KVS Edelstahl F69 eckig OB DIN links / rechts D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzerkategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Edelstahl matt · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Drückerlänge: 131mm · Befestigungssystem: Schnellstift · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 53mm · Nockenabstand: 38mm · Farb-Nr.: F69 · Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Rosetten-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,52* | € 33,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,88* | € 33,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,85* | € 33,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,89* | € 35,85* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,45* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|