Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Edelstahl Größe 39 Länge 175 mm 55 kg Türstärke 40-45 mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000215049
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3917 80 W
EAN/GTIN:
     4016753140357
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband

Pendeltürband Edelstahl Größe 39 Länge 175 mm 55 kg Türstärke 40-45 mm DENI


doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Belastungswert:
55 kg
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,47*
€ 77,00*
4 Tage
8
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 77,23*
€ 94,49*
3 Tage
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 138,76*
3 Tage
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 150,11*
Lager 7051
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 158,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 317,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,00*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,09*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,49*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 26,19*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,78*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 73,30*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.