Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA vern.Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000215048
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3010 38 W
EAN/GTIN:
     4016753140258
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband

Pendeltürband Stahl vernickelt Größe 30 Länge 100 mm 22 kg Türstärke 25-30 mm DENI


doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Belastungswert:
22 kg
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,04*
€ 29,99*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,27*
€ 30,50*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 23,44*
€ 30,89*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 33,30*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 25,965*
€ 33,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,00*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,09*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,49*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 26,19*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,78*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 73,30*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,66*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.