Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Edelstahl Größe 33 Länge 125 mm 27 kg Türstärke 30-35 mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000215044
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3312 80 W
EAN/GTIN:
     4016753140296
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband

Pendeltürband Edelstahl Größe 33 Länge 125 mm 27 kg Türstärke 30-35 mm DENI


doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Belastungswert:
27 kg
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 91,09*
3 Tage
2
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 73,30*
€ 91,18*
1 Tag
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 98,03*
1 Tag
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 98,29*
Lager 7051
2
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 81,34*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 200,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,00*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,09*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,49*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 26,19*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,78*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,66*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.