Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Stahl verzinkt Größe 33 Länge 125 mm 27 kg Türstärke 30-35 mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000215039
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3312 33 W
EAN/GTIN:
     4016753140272
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband

Pendeltürband Stahl verzinkt Größe 33 Länge 125 mm 27 kg Türstärke 30-35 mm DENI


doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Belastungswert:
27 kg
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 26,51*
3 Tage
16
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,03*
€ 26,65*
1 Tag
16
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 29,21*
1 Tag
12
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,53*
€ 29,61*
Lager 7051
16
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 22,54*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 38
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.