Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Stock.E86G/3332ZA/3310/1140Z VA F69 72mm 42-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000209132
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665059
EAN/GTIN:
     4012789688092
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Schutzgarnitur Stockholm E86G/3332ZA/3310/1140Z Edelstahl F69 72 mm 42-47 mm HOPPE


für Abschlusstüren mit ZA · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Wechselgarnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,96*
€ 108,81*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 88,40*
€ 111,73*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 112,16*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 115,18*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 100,13*
€ 125,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663352
ab € 67,40*
Ähnlich
Hoppe
3666406
ab € 27,08*
Ähnlich
Hoppe
3666369
ab € 29,73*
Ähnlich
Hoppe
3666481
ab € 42,30*
Ähnlich
Hoppe
3666465
ab € 42,95*
Ähnlich
Hoppe
3666537
ab € 24,55*
Ähnlich
Hoppe
3666502
ab € 29,78*
Ähnlich
Hoppe
3666633
ab € 40,51*
Ähnlich
Hoppe
3666609
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.