Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.570.1B 92 Ku.92 grau ma B.450mm H.190mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207674
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     570.1B 92
EAN/GTIN:
     4014885528869
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
holzkleiderbügel grau

Kleiderbügel 570.1B 92 Kunststoff 92 anthrazitgrau matt Breite 450 mm Höhe 190 mm HEWI


Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 33 mm · mit feststehendem Haken · Edition matt
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,95*
€ 21,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 21,23*
1
€ 5,95*
ab € 15,10*
€ 21,34*
3 Tage
537
1
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 21,37*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,43*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1B 99
ab € 14,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.3B 90
ab € 18,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.3B 92
ab € 18,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.3B 99
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.