| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000206525 Herst.-Nr.: 702.165.2 99 EAN/GTIN: 4014884039892 |
| |
|
| | |
| Hausnummer Ziffer 2 Spezial-Polyamid 99 reinweiß 165 mm Ø 33 mm HEWI aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.2 · Weitere technische Eigenschaften Ø: 33mm · Farb-Nr.: 99 · Höhe: 165mm Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI | Oberfläche: | 99 reinweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,32* | € 55,61* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,71* | € 55,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,4838* | € 55,7238* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,83* | € 57,25* | | | | Lager 7051 | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 50,81* | € 65,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|