Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff New York 0810SVS/U10 Aluminium F1 32 mm abschließbar HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203578
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286577
EAN/GTIN:
     4012789518733
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

Fenstergriff New York 0810SVS/U10 Aluminium F1 32 mm abschließbar HOPPE


mit Doppelfunktion (Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · selbsttätige Verriegelung ·
Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 15,55*
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 10,84*
€ 15,62*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 16,36*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,40*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 12,42*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285419
ab € 1,66*
Ähnlich
Hoppe
3286585
ab € 10,20*
Ähnlich
Hoppe
3286614
ab € 11,01*
Ähnlich
Hoppe
3286622
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286593
ab € 11,67*
Ähnlich
Hoppe
3286606
ab € 11,66*
Ähnlich
Hoppe
3286631
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286649
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.