| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203124 Herst.-Nr.: 10722509 EAN/GTIN: 4012789518078 |
| |
|
| | |
| Feuerschutzgarnitur Amsterdam FS-E1400/353KH Edelstahl F69 D/D für Türstärke 40-65 mm PZ abgerundet DIN links / rechts HOPPE Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/D · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Breite: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, Feuerschutz-Garnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,46* | € 54,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 43,16* | € 54,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 46,23* | € 57,03* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 48,91* | € 60,89* | | | | Lager 7051 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 50,73* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|