Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 111x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200684
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203924
EAN/GTIN:
     4004338203924
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger

H-Pfostenträger ETA-10/0210 111x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt GAH


Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 111mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form, H-Pfostenträger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 19,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,91*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,15*
€ 21,20*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,56*
€ 22,52*
€ 7,95*
ab € 17,29*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 10,55*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203948
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.