Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.82mm B.45mm S.1,25mm STA galv.gelb verz.schmal GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200475
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     345419
EAN/GTIN:
     4004338849986
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier

Scharnier Höhe 82 mm Breite 45 mm Stärke 1,25 mm Stahl galvanisch gelb verzinkt schmal GAH


Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Anzahl Löcher: 6 · Maß a: 82mm · Maß b: 45mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Scharniere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 18,24*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,41*
€ 27,75*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.