Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle Länge 210 x 140 mm Breite 35 mm Stahl galvanisch gelb verzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200297
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315986
EAN/GTIN:
     4004338845773
Suchbegriffe:
Strebenplatte
Haspe
Türüberfalle
Überfallen

Überfalle Länge 210 x 140 mm Breite 35 mm Stahl galvanisch gelb verzinkt GAH


Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Anzahl Löcher: 1 / 3 · Maß c: 210mm · Maß d: 99mm · Maß a: 140mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: gah überfalle, haspe, überfalle stahl, Einfache Überfallen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,99*
€ 3,99*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,16*
2 Tage
58
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,31*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,52*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,56*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
316266
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.