| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000200055 Herst.-Nr.: 0811/6003/12 EAN/GTIN: 4006632182875 |
| |
|
| | |
| Schlüsselrosette 0811/6003 Aluminium F12 Schildstärke 6 mm PZ oval EDI Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben · mit Bajonettverschluss · Weitere technische Eigenschaften Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: F12 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F12 / verkehrsweiß | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Rosetten, Profiltür-Schieberosetten, Rahmentür-Schieberosetten, Rahmentür-Schlüssel-Rosetten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,46* | € 6,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,49* | € 6,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,96* | € 7,23* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,04* | € 7,33* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|