Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10391892 Herst.-Nr.: 4933464824 EAN/GTIN: 4058546227692 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Leuchte FL-LED TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 300 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details. Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden. Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden. Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54) . Schockresistentes Lampenglas. Inklusive 2 x AA-Alkaline Batterien · Weitere technische Eigenschaften Leuchtdauer: 5-16h · Lichtleistung: 100-300lm · Gewicht mit Akku: 0,1 kg · Sortiment: Maschinen Lieferumfang: 2 AA Batterien Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | für Batterien: | 2xAA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,88* | € 62,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,85* | € 62,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,71* | € 63,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,19* | € 67,53* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 55,19* | € 69,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|