Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10371659 Herst.-Nr.: 4933464590 EAN/GTIN: 4058546225353 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Bürstenlose Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-502X Bürstenlose Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-502X. REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku · Motor und Getriebe. REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer. 190 mm Sägeblatt mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten. Gehrungsschnitte bis 50°(Schnitttiefe 46 mm). Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen. 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm Weitere technische Eigenschaften Leerlaufdrehzahl: 5000min-¹ · Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 4 kg · Akkutyp: Li-Ion · Bohrung: 30 mm · Sortiment: Maschinen Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schlüssel Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Schnitttiefe 45°: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 398,82* | € 436,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 401,35* | € 441,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,40* | € 473,20* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,46* | € 475,58* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,57* | € 555,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|