Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10206162 Herst.-Nr.: 4932430893 EAN/GTIN: 4002395385553 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 2,5 / 25 mm Shockwave™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör. Shock Zone Geometrie. Die flexible Shock Zone im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der Shock Zone und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen. Die Shockwave Bitspitze ist nicht gefräst, sondern kalt geschmiedet, was für eine höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit sorgt und eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf garantiert. Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler - optimal für harte Schraubfälle. Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,008 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,20* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | € 7,99* | ab € 0,77* | € 1,22* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | 6 Tage | | | 58 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|