Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049903 Herst.-Nr.: 506920 EAN/GTIN: 4048962078336 |
| |
|
| | |
| Fischer Highbond-Anker FHB II-A L M24x210/50 Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Typ: | FHB II-A L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 24,0406* | € 29,2706* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 24,1125* | € 29,4025* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 28,36* | € 34,40* | | | | Lager 7051 | | | | 4 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 29,5759* | € 35,7659* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 26,8282* | € 36,1491* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,5759* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 143,0636* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|