Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049892 Herst.-Nr.: 506916 EAN/GTIN: 4048962078299 |
| |
|
| | |
| Fischer Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/100 A4 Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Typ: | FHB II-A L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 301,3274* | € 319,8274* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 300,136* | € 342,676* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 306,33* | € 351,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 353,81* | € 400,33* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 372,823* | € 421,203* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,2823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|