Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M16x145/100 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-506916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506916
EAN/GTIN:
     4048962078299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Federklappdübel
Hakendübel
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
283 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
13
Verankerungstiefe:
145 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4075.90 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,7774*
€ 319,0974*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 298,466*
€ 341,656*
Lager 5913
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 350,18*
2 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 399,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,616*
€ 418,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,18*
€ 416,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,59*
€ 410,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,76*
€ 394,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,85*
€ 386,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,55*
€ 367,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.