Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048909 Herst.-Nr.: 81269 EAN/GTIN: 4006209812693 |
| |
|
| | |
| Fischer Gerüstöse GS 12x300 Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE geeignet für die Befestigung in Beton und Vollstein. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H zu empfehlen. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage und verhindert ein unbeabsichtigtes Abreißen der Öse. Die fischer Gerüstöse ist ideal geeignet für die Befestigung von Fassadengerüsten, Seilen oder Ketten. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Typ: | FISCHER Gerüstösen GS 12, Augen geschweißt, Innen Ø 23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,1817* | € 5,2517* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,1565* | € 5,9965* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,1731* | € 6,4831* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,3694* | € 6,7194* | | | | Lager 7051 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,6475* | € 7,0275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 175,6875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|