| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-1000153031 Herst.-Nr.: 14004176 EAN/GTIN: 4031182025891 |
| |
|
| | |
| Brauseanwärmeinsatz RHÖNA 2001 NEF/B Einsatzgröße 6 Länge 400 mm Anwärmbereich 10 mm GCE RHÖNA Anwärmbrenner wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt · Acetylen · Weitere technische Eigenschaften Länge: 400mm · Anwärmbereich: 10mm Weitere Informationen: | | Einsatzgröße: | 6 | Marke: | GCE RHÖNA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,03* | € 67,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,13* | € 67,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 57,56* | € 68,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,53* | € 68,55* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 62,68* | € 78,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|