Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 14 - 20 mm M27 x 1,5 mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000153021
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14078107
EAN/GTIN:
     4031182060342
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweisseinsaetze 14 - 20 mm
schweißeinsatz
schweißeinsatz rhöna

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 14 - 20 mm M27 x 1,5 mm GCE RHÖNA


mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter
Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm
Schaft-Ø: 20 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 7 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Schweißbereich:
14 - 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißeinsätze
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,09*
€ 62,12*
5 Tage
4
€ 7,99*
ab € 49,98*
€ 62,18*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 51,05*
€ 63,14*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 51,41*
€ 64,19*
Lager 7051
4
€ 7,99*
ab € 60,69*
€ 74,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 27,79*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 27,97*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,87*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 46,72*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078104
ab € 31,40*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 36,22*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.