Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert Modell KURT HAUFE® 200 A 16 mm² KS 25 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     510.D066
EAN/GTIN:
     4036584867049
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert

Elektrodenhalter konfektioniert Modell KURT HAUFE® 200 A 16 mm² KS 25 5 m


bestehend aus Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Kabel-Ø:
16 mm²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,91*
€ 59,63*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 47,47*
€ 59,70*
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 48,5032*
€ 61,3132*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,97*
€ 61,43*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 55,66*
€ 69,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D065
ab € 40,46*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D041
ab € 50,26*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D042
ab € 55,77*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D047
ab € 72,62*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D048
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.