Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Kunststoff schwarz 6 mm für Absperrketten


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000131236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000131236
EAN/GTIN:
     4054773000763
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder

Notglied Kunststoff schwarz 6 mm für Absperrketten


aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für Absperrketten
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 6mm, ketten notglied, ketten-notglied kunststoff, Absperrketten, Kettenglied, Kettennotglieder, Kettenzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0814*
€ 0,1306*
4 Tage
187
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1457*
6 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,46*
5 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,329*
€ 0,479*
Lager 7051
250
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,37*
€ 0,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
435518060
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.