Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Ku.schwarz 6mm f.Absperrketten


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000131236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     435519060
EAN/GTIN:
     4054773000763
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kettenstärke:
6 mm
Ausführung:
für Absperrketten
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 6mm, ketten notglied, ketten-notglied kunststoff, Kette, Ketten, Kettenglied, Kettennotglieder, Kettenzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0813*
€ 0,1301*
5 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,145*
6 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,46*
5 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,329*
€ 0,479*
4 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,1301*
€ 0,1548
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1003*
€ 0,1194
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 1,301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
435518060
ab € 0,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.