Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINCORD E 42 0 RR 12 2x250mm niedriglegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000116505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W000287199
EAN/GTIN:
     4028659103558
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden oerlikon 2,0x250...
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode FINCORD E 42 0 RR 12 2x250mm niedriglegiert


Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 AWS A-5.1: E6013 niedriglegiert · dick rutil-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355, GP240, GP280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per Kilogramm · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 170 Stück · Länge: 250mm · Legierung: niedriglegiert · Gewicht: 1,5kg

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektroden, E-Handschweißen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
4080
170
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,254*
3 Tage
170000
28900
Frei Haus
ab € 0,24411*
€ 0,28411*
5 Tage
4845
170
€ 7,99*
ab € 0,35995*
€ 0,44995*
2 Tage
1530
170
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,62*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Kilogramm
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Kilogramm
ab 850 Kilogramm
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Kilogramm
ab 3400 Kilogramm
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Kilogramm
ab 510000 Kilogramm
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 170 Kilogramm ( entspricht € 43,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.