| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9000-1326 Herst.-Nr.: 9000-1326 EAN/GTIN: 4026434070651 |
| |
|
| | |
| Das BASI Hebelschloss / Zylinderschloss HS 326 wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Schloss ist speziell für Format Briefkästen geeignet. - Hebelschloss / Briefkastenschloss
- Lieferung mit 2 Schlüsseln / Mit Klammer als Halterung
- Verschiedenschließend
- Material: Hellvernickelt
- Für Format Briefkästen geeignet
Weitere Informationen: | | Einsatz und Anwendung: | für FORMAT Briefkästen | Schließung: | Verschiedenschließend | Ausführung: | mit Klammer | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | hellverchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, spind schließanlage basi, garderobenschrank schließanlage, hebelschloss, briefkasten, geldkassetten, schrankschloss, schlüssel, möbelschloss, spindschloss, briefkästen, möbel, nockenschloss, briefkastenschloss, postfachschloss, universalschloss, universell, sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 7,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,61* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|