| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9000-1322 Herst.-Nr.: 9000-1322 EAN/GTIN: 4026434070613 |
| |
|
| | |
| Das BASI Hebelschloss / Zylinderschloss HS 322 wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Schloss ist speziell für JU Briefkästen geeignet. - Hebelschloss / Briefkastenschloss
- Lieferung mit 2 Schlüsseln / Mit Klammer als Halterung
- Verschiedenschließend
- Material: Hellvernickelt
- Für JU Briefkästen geeignet
Weitere Informationen: | | Einsatz und Anwendung: | für JU-Briefkästen | Schließung: | Verschiedenschließend | Ausführung: | mit Klammer | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | hellvernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, garderobenschrank schließanlage, hebelschloss, briefkasten, geldkassetten, schrankschloss, schlüssel, möbelschloss, spindschloss, briefkästen, möbel, nockenschloss, briefkastenschloss, postfachschloss, universalschloss, universell, sicherheitsschloss |
| | |
| |