Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schmalrahmen-Schutzrosette - Schutz-Schieberosette - Edelstahl - oval - 14 mm - ZA - 7820-0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7820-0308
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7820-0308
EAN/GTIN:
     4026434069440
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
pz schutzrosette edelstahl

Die Schutz-Schieberosette für Profil- und Rahmentüren dient zum Schutz von überstehenden Profilzylindern. Die Schieberosette verhindert ein Aufbrechen des Zylinders. Die hochwertige Schutzrosette aus Edelstahl hat wahlweise eine Tiefe von 11 oder 14 mm und eine nicht sichtbare Verschraubung.

  • Schutz-Schieberosette für Profil- und Rahmentüren
  • Ovale Ausführung, Wahlweise mit 11 mm Tiefe oder 14 mm Tiefe
  • Material: Edelstahl
  • Nicht sichtbare Verschraubung
  • Einfache Montage
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Zylinderabdeckung
Form:
oval
Stärke:
14 mm
Gewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette edelstahl, schutzrosette, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtüre, wc-tür, holztür, innen, innentüren, komplett, rosetten, garnitur, rund, drücker-drücker, modern, edelstahl, silber, pz, lochung, profilzylinder, vorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7301-5208
ab € 9,25*
Sonstiges
BASI
7301-5209
ab € 9,95*
Sonstiges
BASI
7302-5208
ab € 9,20*
Sonstiges
BASI
7302-0208
ab € 17,12*
Sonstiges
BASI
7301-0208
ab € 17,14*
Sonstiges
BASI
7813-0108
ab € 15,94*
Sonstiges
BASI
7812-0108
ab € 15,96*
Sonstiges
BASI
7300-0608
ab € 6,14*
Sonstiges
BASI
7820-0208
ab € 7,80*
Sonstiges
BASI
7820-0318
ab € 12,14*
Sonstiges
BASI
7820-0228
ab € 8,89*
Sonstiges
BASI
7820-0218
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.