Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Türfeststeller - TFS 25 - Edelstahl-Optik - 7704-0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7704-0025
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0025
EAN/GTIN:
     4026434141436
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller basi
türfeststeller

Türstopper zur Befestigung an der Tür. Der kleine Türstopper / Türfeststeller zur Fußbedienung ist schnell montiert und sorgt dafür, dass die Tür geöffnet bleibt. Besonders dann sehr hilfreich, wenn die Tür mehrfach durchquert werden muss. Kein Ärger mehr mit zufallenden Türen mit dem Türfeststeller von BASI. Der Türstopper kommt in Edelstahloptik - Abmessungen: 157 x 29 mm

  • Türstopper / Türfeststeller zur Montage an der Tür
  • Zuverlässige Helfer um Türen festzustellen
  • Praktisch wenn Türen mehrfach durchquert werden müssen
  • Material: Edelstahloptik
  • Maße: Höhe 157 mm x Breite 29 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Hubgröße:
35 mm
Höhe:
157 mm
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: türmontage, edelstahl, silber, kick, fix, down, tritt, platte, innen, außen, tür, haustür, eingangstür, wohnungstür, türstopper, feststeller, türhalter, stabil, stopper, fest, rutschfest, gummi, fußbedienung, federung, tretbolzen, einfache, montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,26*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7704-0022
ab € 3,33*
Sonstiges
BASI
7704-0023
ab € 5,06*
Sonstiges
BASI
7704-0024
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7704-0020
ab € 2,90*
Sonstiges
BASI
7704-0021
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.