Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Magnet-Türfeststeller - MTS 24 - Edelstahl - 7704-0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7704-0024
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0024
EAN/GTIN:
     4026434141412
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller

Dieser kleine Magnet Türfeststeller ist besonders beliebt. Er kann problemlos an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Durch den starken integrierten Magneten hält er jede Türe fest und geöffnet. Besonders dann sehr hilfreich, wenn die Tür mehrfach durchquert werden muss. Kein Ärger mehr durch zufallende Türen mit dem Magnet-Türfeststeller von BASI. Der Türstopper besitzt eine Höhe von 77 mm und einen Durchmesser von 50 mm. Geeignet für alle Arten von Türen wie z.B. Haustüren, Wohneingangstüren, Nebentüren, Korridortüren oder Zwischentüren.

  • Magnet Türstopper /Türfeststeller
  • Für die Montage auf dem Boden oder an der Wand vorgesehen
  • Starker Magnet der die Türe geöffnet hält
  • Material: Edelstahl
  • Maße: Höhe 77 mm x Durchmesser 50 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl
Ausführung:
Magnetsystem
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet, montage, boden, wand, befestigung, edelstahl, silber, magnetisch, stark, türhalterung, türhalter, türaufhalter, fixiert, tür, glastür, balkontür, büro, rahmentür, alu, holz, kunststoff, türstopper, bodentürstopper, haus, wohn, eingangstür, stopper, fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7704-0025
ab € 5,66*
Sonstiges
BASI
7704-0020
ab € 2,92*
Sonstiges
BASI
7704-0021
ab € 2,92*
Sonstiges
BASI
7704-0022
ab € 3,34*
Sonstiges
BASI
7704-0023
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.