| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7554-0002 Herst.-Nr.: 7554-0002 EAN/GTIN: 4026434100303 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige und abschließbare Fenstergriff aus modernem Alu Silber ist mit einem Druckzylinder ausgestattet. Durch betätigen des Druckschlosses bietet dieser Fenstergriff eine zusätzliche Sicherung an Ihrem Fenster. Schützen Sie sich und Ihre Kinder vor Einbruch in den eigenen 4 Wänden. Der Fenstergriff ist für alle handelsüblichen Fenster geeignet, egal ob aus Aluminium, Kunststoff oder Holz. - Hochwertiger abschließbarer Fenstergriff aus Aluminium
- Verriegelbar durch drücken des Druckknopfs, auch als Kinderzusatzsicherung geeignet
- Für handelsübliche Fenster, egal ob Kunststoff, Holz oder Aluminium
- Schützt Ihr Eigenheim vor Einbruch
- Lieferung inklusive 1 Schlüssel, unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | abschließbar | Material: | Aluminium | Stiftlänge: | 35 mm | Schließung: | Gleichschließend | Anzahl der Schlüssel: | 1 | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe, 2x, 4x, 3er, 5er, abschließbar, weiß, braun, alu, silber, edelstahl, aluminium, roto, verriegelbar, kindersicherung, ohne, schrauben, verdeckt, geschraubt, drehfunktion, kippfuntion, oval, rosette, abdeckung, druckknopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,09* | € 10,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,09* | € 23,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,48* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|