| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7536-0202 Herst.-Nr.: 7536-0202 EAN/GTIN: 4026434077056 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Schutzrosette aus Aluminium dient zur Sicherung von überstehenden Profilzylinder. Durch die Schieberosette kann der Zylinder nicht herausgezogen werden. Zudem können keine Werkzeuge zum Brechen des Zylinders verwendet werden. Einfach Montage und zeitloses Design – die Schutzrosette von BASI. - Schieberosette zum Schutz von Profilzylindern
- Eckige Ausführung
- Material: Alu F2, champagnerfarben
- Schildstärke 9 mm
- Einfache Montage und zeitloses Design
Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Material: | Aluminium | Abmessungen: | L30 x B65 mm | Stärke: | 9 mm | Ausführung: | eckig | Farbe: | Champagner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |