| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7529-9200 Herst.-Nr.: 7529-9200 EAN/GTIN: 4026434392876 |
| |
|
| | |
| Der zeitlose Feuerschutzbeschlag aus dem Hause BASI besteht aus einer schwarzen Kunststoffhülle und einem Stahlkern im Inneren. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Die Drücker-Drücker-Garnitur besitzt eine Vorrichtung für Profilzylinder, Drücker in U-Form. Der Schutzbeschlag kann an allen gängigen Feuerschutztüren / Brandschutztüren mit einer Türstärke von 44-66 mm verbaut werden. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. - Feuerschutzbeschlag - Rosetten-Garnitur
- Drücker-Drücker Garnitur in U-Form
- Für gängige Türen mit einer Türstärke von 44-66 mm
- Rosetten mit Vorrichtung für Profilzylinder
- Mit Stahlkern im Inneren, Geprüft nach DIN 18273
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Feuerschutzbeschlag | Ausführung: | Rosetten - Drückergarnitur | Material: | Stahl, Kunststoff | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Norm: | Geprüft nach DIN 18273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, feuerschutzgarnitur kunststoff, feuerschutz garnitur, basi rosettengarnitur, Schutzbeschlag, Feuerschutz, Feuerfest, Edelstahl, Stahl, Brandschutzrüren, Feuerschutztüren |
| | |
| |