Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - ZT-Langschildpaar - Alu F2 - WC/BAD-Lochung - 7423-0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7423-0402
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7423-0402
EAN/GTIN:
     4026434073515
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

Langschildpaar für WC-Türen oder Badezimmertüren mit angebrachten Drehknauf zum Verschließen der Türen. Das Schildpaar für WC-Türen dient als Ersatz für alte, ausgediente oder defekte Langschilder. Die Befestigung erfolgt anhand 3 sichtbarer Schrauben. Die Entfernung beträgt 78 mm. Die Schilder können an allen gängigen WC-Türen angebracht werden. Ausführung: Eckig / Käntig

  • Langschildpaar für Badezimmer- oder Gäste-WC-Türen in käntiger Ausführung
  • Mit Drehknauf zum Verschließen der WC-Türe
  • Befestigung an der Tür anhand von 3 Schrauben
  • Farbe: Aluminium F2 champagnerfarben
  • Ausführung: Eckig, mit WC-Schloss, Entfernung: 78 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Langschildpaar
Lochung:
WC-Schloss
Material:
Aluminium
Entfernung:
72 mm
Ausführung:
eckig
Farbe:
Champagner / F2
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, wc langschild alu, bad langschild, langschild alu, Langschildpaar, Zimmertüren, Aluminium, F2, AluWC, WC-Schloss, WC-Riegel, Bad, Badezimmerschloss, 78mm, eckig, eckigeAusführung, champagnerfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7423-0101
ab € 3,08*
Sonstiges
BASI
7423-0201
ab € 3,09*
Sonstiges
BASI
7423-0401
ab € 4,42*
Sonstiges
BASI
7423-0102
ab € 3,09*
Sonstiges
BASI
7423-0202
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.