Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Hausnummer - HN 150 - b - 7300-0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7300-0013
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7300-0013
EAN/GTIN:
     4026434063622
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern edelstahl
hausnummernschild

Die Hausnummernschilder aus modernem und zeitlosem Edelstahl sind extrem witterungsfest und garantiert rostfrei. Klare Linien und Strukturen sorgen für Eleganz und gute Sichtbarkeit auch von weiter Entfernung. Die BASI Hausnummern sind sehr einfach zu montieren. Die Montage erfolgt mit Dübeln und Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Durch die versteckte Verschraubung entsteht ein schöner schwebender Effekt. Alle Hausnummern von 0-9, sowie a-c sind erhältlich. Die Buchstaben sind verhältnismäßig kleiner als die Ziffern, damit ein optimales Schriftbild entsteht. Verschönern Sie Ihre Hausfassade mit den eleganten Hausnummer aus Edelstahl.

  • Verschönert jeden Eingangsbereich oder Hausfassade, elegantes Finish
  • Langlebig, Witterungsfest und korrosionsbeständig
  • Einfache Montage
  • Material: Edelstahl 2VA rostfrei
  • Lieferumfang: 1 x Hausnummer zzgl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Haus, Edelstahl, Gebäude, Straße, korrosionsbeständig, witterungsfest, stabil, nummer, buchstaben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 13,35*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 30,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,61*
€ 30,79*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7300-0000
ab € 8,46*
Sonstiges
BASI
7300-0001
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7300-0002
ab € 8,46*
Sonstiges
BASI
7300-0003
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7300-0004
ab € 8,46*
Sonstiges
BASI
7300-0005
ab € 8,44*
Sonstiges
BASI
7300-0006
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7300-0007
ab € 8,44*
Sonstiges
BASI
7300-0008
ab € 8,46*
Sonstiges
BASI
7300-0012
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7300-0014
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.