Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Zweiradschloss - ZR 315 - Bügelschloss mit 2 Schlüsseln - Stahlbügel 13 mm - Vinylummantelung - 6990-0315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6990-0315
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0315
EAN/GTIN:
     4026434457988
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Das hochwertige und robuste Bügelschloss aus dem Hause BASI eignet sich zur Sicherung von Fahrrad, Motorrad, E-Bike und weiteren Zweirädern. Das Fahrradschloss besitzt einem 13 mm Stahlbügel im Durchmesser, welches höchsten Schutz gegen Diebstahl und Manipulationsversuche liefert. Der Stahlbügel ist mit einer Vinylummantelung umzogen, dass zum einen das U-Schloss vor Abnutzung sowie Verschleiß schützt und gleichzeitig Ihr Fahrrad vor Kratzern bewahrt. Das massive Schloss bietet hohen Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen, ist aber dennoch leicht genug, um es immer bei sich zu haben. Leicht verstaut im Rucksack oder Tasche ist das Zweiradschloss stets treuer Begleiter beim nächsten Ausflug.

  • Robustes U Schloss - Das Bügelschloss zur idealen Sicherung von allen Zweirädern wie Fahrrad, E-Bike, Motorrad, Roller und vieles mehr
  • Bügel aus Stahl mit einem 13 mm Durchmesser, hoher Schutz gegen Diebstahl
  • Die Vinylummantelung setzt ein optisches Highlight und dient zugleich als Kratzschutz
  • Abmessungen: Breite 14 cm x Gesamthöhe: 21,2 cm
  • Weitere Produktdetails: Bügelhöhe: 150 mm, Verrieglung / Entriegelung: Schlüssel, Stahlbügel Ø 13 mm, inkl. 2 Schlüssel, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Stahlübel:
13 mm
Vinylummantelung:
Ja
Farbe:
Schwarz
Bügelinnenhöhe:
150 mm
Geeignet für Fahrrad:
Ja
Produkttyp:
Bügelschloss
Schloss-Art:
2x Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloss bügelhöhe 150, hangschloss, Zweiradschloss, Bügeschloss, U-Schloss, Schlüssel, Schloss, Fahrrad, Motorrad, E-Scooter, E-Bike, Roller, Moped
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0316
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.