Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Kabelbinder-Schloss - KBS 50 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6990-0310-1100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0310-1100
EAN/GTIN:
     4026434451382
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Das ultraleichte Kabelbinderschloss mit 3-stelliger Zahlenkombination lässt sich im Alltag vielseitig einsetzen. Es eignet sich hervorragend, um Ihre Wertgegenstände vor Gelegenheitsdieben zu schützen. Das Multifunktions-Sicherheitsband besitzt einen Stahlkern im Inneren und wird von einer Kunststoffhülle umgeben. Gegenstände wie Fahrräder, Kinderräder, E-Scooter, Helme oder auch Kinderwagen lassen sich somit bei einem kurzen Gang zum Café, Bäcker oder Einkauf absichern. Der Code des Schlosses sowie der Schließumfang des Sicherheitsbands sind jederzeit individuell einstellbar. Idealer Begleiter auf Reisen, Hobby & Freizeit. Gesamtlänge 53 mm / Breite 10 mm.

  • Multifunktionales Kabelbinderschloss mit 3-stelligem Zahlencode (frei einstellbar) zum Schutz vor Diebstahl
  • Ideale Absicherung für kurze Stopps an weniger riskanten Abstellorten für Ihr Outdoor-Zubehör
  • Flexibel einstellbarer Schließumfang mit Verzahnung sichert Fahrräder, Helme, E-Scooter oder Kinderwagen
  • Verstärkter Stahlkern im Inneren, Hülle bestehend aus Kunststoff, Länge 53 mm / Breite 10 mm – Farbe: Schwarz
  • Leicht & Kompakt - dank des ultraleichten Gewichts immer ein praktischer Begleiter für unterwegs
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0,076 Gramm
Länge:
53 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, zahlenschloss fahrradschloss, kabelbinder, fahrradschloss basi, Kabelschloss, Kabelbinderschloss, Zahlencode, Zahlenkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 22,50*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.