Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Zweirad-Kettenschloss - ZR 305 - Stahlkette - Zahlenschloss - 6990-0305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-6990-0305
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0305
EAN/GTIN:
     4026434170825
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Das Kettenschloss zur Absicherung von Fahrrädern, E-Bikes, Scooter, Motorräder oder zur universellen Anwendung. Das Kettenschloss besteht aus einer gehärteten Stahlkette mit Schutzummantelung – diese ist sicher und handlich. Sehr Massiv, aber dennoch Kompakt. Mit der 5-stelligen Zahlencode Kombination bietet das Schloss höchste Sicherheit. Mit 10.000 verschiedene Zahlenkombination Möglichkeiten die individuell einstellbar sind. Das Kettenschloss bietet einen sicheren Schutz für Ihre Zweiräder - Länge 90 cm.

  • Kettenschloss für Zweiräder mit 5-stelliger Zahlencode-Kombination
  • Bietet erhöhten Schutz vor Diebstahl
  • Sicherung für Zweiräder wie Fahrrad, E-Bike, Scooter oder Motorrad
  • Besonders hoher Diebstahlschutz bei Befestigung an festen Gegenständen oder Objekten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss, 5-stellig
Länge:
900 mm
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
752 g
Weitere Suchbegriffe: kettenschloss zahlen, zahlenschloss fahrradschloss, fahrradschloss, motorrad, roller, schloss, e, scooter, bike, panzerschloss, sicher, schutz, diebstahl, kettenschloss, gliederschloss, faltschloss, spiral, kabelschloss, stahl, zylinder, zahlenkombination, panzerglied, zahlenschloss, bügelschloss, zaun, code
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 13,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 23,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,64*
€ 35,73*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0307
ab € 30,21*
Sonstiges
BASI
6990-0302
ab € 3,58*
Sonstiges
BASI
6990-0303
ab € 3,58*
Sonstiges
BASI
6990-0304
ab € 8,98*
Sonstiges
BASI
6990-0306
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.