Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Zweirad-Kettenschloss - ZR 304 - Stahlkette - 2 Schlüssel - 6990-0304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6990-0304
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0304
EAN/GTIN:
     4026434170856
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Das Kettenschloss zur Absicherung von Fahrrädern, E-Bikes, Scooter, Motorräder oder zur universellen Anwendung. Das Kettenschloss besteht aus einer gehärteten Stahlkette mit Nylon-Schutzummantelung ,diese ist sicher und handlich. Sehr Massiv, aber dennoch Kompakt. Lieferung des Schlosses erfolgt inklusive 2 Schlüssel - Länge 90 cm.

  • Kettenschloss für Zweiräder
  • Bietet erhöhten Schutz vor Diebstahl
  • Sicherung für Zweiräder wie Fahrrad, E-Bike, Scooter oder Motorrad
  • Besonders hoher Diebstahlschutz bei Befestigung an festen Gegenständen oder Objekten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kettenschloss
Länge:
900 mm
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1275 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: basi kettenschloss, fahrradschloss, fahrradschloss schlüssel, motorrad, roller, schloss, e, scooter, bike, panzerschloss, sicher, schutz, diebstahl, kettenschloss, gliederschloss, faltschloss, spiral, kabelschloss, stahl, zylinder, zahlenkombination, panzerglied, zahlenschloss, bügelschloss, zaun, code
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 13,83*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 31,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 40,13*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0307
ab € 30,22*
Sonstiges
BASI
6990-0302
ab € 3,59*
Sonstiges
BASI
6990-0303
ab € 3,58*
Sonstiges
BASI
6990-0305
ab € 9,00*
Sonstiges
BASI
6990-0306
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.