| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6160-5000 Herst.-Nr.: 6160-5000 EAN/GTIN: 4026434456530 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige Vorhangschloss mit einem integrierten Bügelschutz gehört zu den sichersten Vorhängeschlössern. Der Körper des Schlosses ist beschichtet und besteht aus massivem Stahl. Der Bügel aus gehärtetem Stahl. Durch den integrierten Bügelschutz (Closed Shackle) bietet das Hangschloss wenig Angriffsfläche für jegliche Aufbruchsversuche. Das Vorhangschloss von BASI ist kompakt, robust und eignet sich, dank der verbauten Materialien, für den Innen- sowie für den Außenbereich. Die Verriegelung erfolgt ohne Schlüssel, durch einfaches Herunterdrücken des Bügels. Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführungen / Größen. - Hochwertiges Vorhangschloss mit Bügelschutz von BASI für den Innen- und Außenbereich
- Ideal zum Verschließen von Türriegeln, Tore, Schränke, Truhen, Container, Schuppen, Gartengeräte, Spinde oder auch Fahrräder
- Vielseitig, langlebig und zuverlässig – beschichteter Schlosskörper, Bügel aus gehärtetem Stahl
- Abmessungen: Breite: 50 mm, Bügelhöhe 25 mm, Bügelstärke 8,8 mm, Automatisches verriegeln – Die Verriegelung erfolgt ohne Schlüssel, durch einfaches Herunterdrücken des Bügels
- Maximaler Diebstahlschutz, dank Closed Shackle – Lieferung inklusive 2 Schlüssel (Bahnenschlüssel)
Weitere Informationen: | | Marke: | BASI | Bügelstärke: | 8,8 mm | Bügelhöhe: | 25 mm | Schlossbreite: | 50 mm | Material: | Stahl | Schließung: | Verschiedenschließend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Bügelschutz, beschichtet, Stahlschloss, Bahnenschlüssel, sicher, hohe Sicherheit |
| | |
| |