| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1200-0321 Herst.-Nr.: 1200-0321 EAN/GTIN: 3838923718071 |
| |
|
| | |
| Optional verwendbare Distanzplatte in der Farbe braun für BASI Panzerriegelschloss Zusatzsicherung. Dient zum Anpassen / Höhenausgleich des Schließkastens auf der Rahmenseite. - Distanzplatte zum Anpassen / Höhenausgleich
- Optional verwendbar für BASI Panzerriegelschloss
- Separat erhältlich PR800 und PR 900
- Breite: 30 mm, Stärke: 12 mm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Einsatz und Anwendung: | Optional zu BASI Panzerriegelschloss | Stärke: | 12 mm | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstechnik, Querriegel, Riegel, Haus, Schutz, Balkenschloss, Schloss, PR800, PR900, BASI, Zusatzsicherung, Sicherung |
| | |
| |