| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0111 Herst.-Nr.: 0004-0111 EAN/GTIN: 4026434162295 |
| |
|
| | |
| Ein sicherer Diebstahl-Schutz - die universell einsetzbare Radkralle verhindert das unerwünschte Wegfahren Ihres Fahrzeugs. Die Wegfahrsperre kann bei allen Fahrzeugen eingesetzt werden egal ob, PKW, LWS oder Wohnmobile. Geeignet ist die Diebstahlsicherung für Räder von 13 - 17 Zoll und einer maximalen Reifenbreite von 215 mm. Geschlossen wird die Diebstahlsicherung durch das angebrachte Schloss. Die Lieferung er inklusive 2 Schlüssel. - Radkralle universell einsetzbar, zur Absicherung von Fahrzeugen
- Geeignet für 13-17" Räder - max. Reifenbreite 215 mm
- Klappbar, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
- Material: aus gehärtetem Stahl, pulverlackiert
- Für Kleinwagen, Kompaktwagen, SUVs, Vans oder Transporter
Weitere Informationen: | | Reifengröße: | 13-17" | Reifenbreite: | bis 215 mm | Gewicht: | 5330 g | Produktart: | Radkralle | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | Stahl, gehärtet | Farbe: | Gelb / Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radkralle, KfZ, Zusatzsicherung, Lenkradkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,38* | € 56,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 83,59* | € 106,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|