| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0110 Herst.-Nr.: 0004-0110 EAN/GTIN: 4026434158717 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbare Lenkradsperre in Form eines Baseballschlägers als Diebstahlsicherung für Ihr Auto. Die Lenkradsperre, hergestellt aus robusten Stahl, wird am Lenkrad befestigt und verhindert das Lenken. Durch Ihre Anpassungsfähigkeit passt die Diebstahlsicherung perfekt in kleine PKWs, aber auch in SUVs, Vans, Wohnwagen, Transporter oder LKWs. Einfache Handhabung - mit wenigen Handgriffen ein- bzw. ausgebaut - abschließbar durch die zwei mitgelieferten Schlüssel. - Lenkradsperre / Lenkradkralle für PKWs und LKWs universell einsetzbar
- Einfache Handhabung, mit wenigen Handgriffen montiert
- Material: Robuster Stahl / Farbe: Silber-Orange-Schwarz
- Lieferung inklusive 2 Schlüssel, sicherer Diebstahlschutz
- Für Kleinwagen, Kompaktwagen, SUVs, Vans, Transporter oder LKWs
Weitere Informationen: | | Länge: | 622 mm | Gewicht: | 1500 g | Produktart: | Lenkradsperre | Ausführung: | Baseball | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | Stahl | Farbe: | Orange / Silber / Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KfZ, Zusatzsicherung, Radkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 40,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,75* | € 78,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|